SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の カプラー
マイクロカプラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45395125
品番
AS-25M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
超小型空圧制御器用カプラです。
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。
押しこむだけのワンタッチ接続です。
用途
エアー配管継手(マイクロカプラ)。
材質
真鍮
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
相手側取付サイズ
PT1/8