ACU-4 1/4 エアクリーンユニット 3機能 SK11 45395150

ACU-4 1/4 エアクリーンユニット 3機能 SK11 45395150
ACU-4 1/4 エアクリーンユニット 3機能 SK11 45395150

エアクリーンユニット 3機能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード45395150品番ACU-4 1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。
二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。
エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。
ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。
フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。

用途エアー配管中の水分、ほこり除去。管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類PT呼び径(A)8ろ過度(μm)5適合流体空気推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32貯油量(mL)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする