SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の 引き金式エアーダスターガン
高圧ボタン式エアダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45395168
品番
SK-HDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高圧用ボタン式の小型ダスターです。
流量調整ノズル付きです。
アルミボディなので頑丈で軽量です。
小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途
高圧用の小型ボタン式エアダスター。
材質
アルミ/真鍮
最高使用圧力(MPa)
2.5
ノズル
流量調整付
ノズル口径(Φmm)
2
エアー接続口
高圧用プラグ
ノズルねじ径
G1/8
配管接続方式
プラグ