ハイカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズ1/2 注文コード45395204 品番40SH ソケット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はねじサイズ・相手側取付サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。
低圧汎用型空気配管用です。
スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。

用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20〜80 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 本体質量(g)115 相手側取付サイズ1/2 タケノコ外径(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする