SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の カプラー
ハイカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
(本体)R1/4(テーパーおねじ)
注文コード
45395229
品番
20SM ソケット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・相手側取付サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。
低圧汎用型空気配管用です。
スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途
工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質
(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20〜80
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
本体質量(g)
97
ねじサイズ
(本体)R1/4(テーパーおねじ)