曜日別特売
50SN ソケット ナットカプラ SK11 45395299

50SN ソケット ナットカプラ SK11 45395299
50SN ソケット ナットカプラ SK11 45395299
50SN ソケット ナットカプラ SK11 45395299
50SN ソケット ナットカプラ SK11 45395299

ナットカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45395299品番50SN ソケット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。
低圧汎用型空気配管用です。
スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。

用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)(取付ウレタンホース)5×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする