曜日別特売
65SN ソケット ナットカプラ SK11 45395308

65SN ソケット ナットカプラ SK11 45395308
65SN ソケット ナットカプラ SK11 45395308
65SN ソケット ナットカプラ SK11 45395308

ナットカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45395308品番65SN ソケット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。
低圧汎用型空気配管用です。
スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。

用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)(取付ウレタンホース)6.5×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする