ナットカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45395317 品番85SN ソケット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。
低圧汎用型空気配管用です。
スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。

用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20〜60 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)(取付ウレタンホース)8.5×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする