曜日別特売
MGPL20-160Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMC 45395743

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
160
クッション
両側ラバークッション
注文コード
45395743
品番
MGPL20-160Z
参考基準価格(税別)¥35,970販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
160
作動方式
複動形
クッション
両側ラバークッション
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする