サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ユニフォーム・シューズ
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スクラブ
ニットスクラブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45396200
品番
MSCU-2301-B3
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
36度ストレッチと圧倒的な軽さ。まるでスポーツウェアのような感覚。
胸ポケット付き・吸汗速乾・イージーケア・クッション性・形態回復性・植物由来(環境配慮型)
色
チャコールグレー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
素材
ウルトラライト・ストレッチニット