アイホン
アイホンの 施設用家具・備品
アイホンの 病室用品
アイホンの 安全・保護
Vi-nurse ハンド型子機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45396829
品番
NL-SB
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
抗菌
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
ハンド型
質量(g)
約120
コード長さ(m)
約1.5
相対湿度
75%未満
使用周囲温度(℃)
0〜40
色調
本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ