アイホン
アイホンの 施設用家具・備品
アイホンの 病室用品
アイホンの 安全・保護
電源アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45396847
品番
PS-1208A
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
難燃性樹脂
形状
据置・壁取付両用型
質量(g)
約310(電源コード除く)
入力容量
21VA
出力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
0.8
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
0〜40
色調
ブラック(N1 近似マンセル値)
各種認証
電気用安全法認証品