第一計器
フランジパイプサイフォン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続ねじ
G1/2
種類
RF
注文コード
45397076
品番
SUS316 G1/2 JIS20K-25ARF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・呼び径・種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
蒸気等の温度が高い被測定流体に使用する放熱用の製品
仕様
(JISフランジ)JIS20K-25A
材質
SUS316
種類
RF
呼び径(mm)
25
接続ねじ
G1/2
特性
耐食