第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 流量計
第一計器の 流量計その他関連用品
メス-オスジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黄銅
接続ねじ
メス×オス:G1/4×UNF7/16
注文コード
45397487
品番
BC G1/4 UNF7/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続ねじ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa)
50
接続ねじ
メス×オス:G1/4×UNF7/16
特性
一般