メス-オスジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質黄銅 接続ねじメス×オス:G3/8×UNF7/16 注文コード45397548 品番BC G3/8 UNF7/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質・接続ねじなど26種類から選べます 他の種類を見る

圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品

材質黄銅 最高使用圧力(MPa)50 接続ねじメス×オス:G3/8×UNF7/16 特性一般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする