第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 流量計
第一計器の 流量計その他関連用品
メス-オスジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS316
接続ねじ
メス×オス:G3/8×R3/8
注文コード
45397697
品番
SUS316 G3/8 R3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続ねじ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
材質
SUS316
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
38
最高使用圧力(MPa)
100
寸法A(mm)
38
寸法F(mm)
18
接続ねじ
メス×オス:G3/8×R3/8
寸法E(mm)
16
寸法M(mm)
25.4
寸法G(mm)
6.5
寸法f1(mm)
16
寸法f2(mm)
18
寸法B×C六角(mm)
22×25.4
特性
耐食