メス-オスジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS316 接続ねじメス×オス:G3/8×R1/2 注文コード45397706 品番SUS316 G3/8 R1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は材質・接続ねじなど26種類から選べます 他の種類を見る

圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品

材質SUS316 寸法L(mm)22 寸法H(mm)40 最高使用圧力(MPa)100 寸法A(mm)40 寸法F(mm)20 接続ねじメス×オス:G3/8×R1/2 寸法E(mm)16 寸法M(mm)25.4 寸法G(mm)8 寸法f1(mm)16 寸法f2(mm)20 寸法B×C六角(mm)22×25.4 特性耐食

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする