第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 流量計
第一計器の 流量計その他関連用品
ユニオンメス-オスジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS316
接続ねじ
メス×オス:G1/2×G1/2
注文コード
45398065
品番
SUS316 G1/2 G1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計の方向を定めるのに便利なユニオンタイプの製品
材質
SUS316
寸法H(mm)
65
寸法L1(mm)
27
最高使用圧力(MPa)
50
接続ねじ
メス×オス:G1/2×G1/2
寸法L2(mm)
22
寸法g(mm)
23
寸法f1(mm)
15
寸法f2(mm)
20
寸法M1(mm)
31.2
寸法M2(mm)
25.4
特性
耐食