SUS316 R3/8 R3/8 U型メートルパイプ 第一計器 45398160

U型メートルパイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個材質SUS316接続ねじオス×オス:R3/8×R3/8注文コード45398160品番SUS316 R3/8 R3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

蒸気用に使用する放熱用ヨコ型パイプ

材質SUS316寸法H(mm)175最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじオス×オス:R3/8×R3/8寸法C(mm)80寸法b(mm)17.3寸法h1(mm)130寸法h2(mm)80使用流体蒸気寸法f(mm)14特性耐食
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする