タオル 業務用 薄手

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 45398336 品番 -
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

綿100%のタオルです。
絞りやすく乾燥が早い薄手タイプです。
幅広い用途で使用できます。

用途
屋外作業やアウトドアなどの汗の拭きとりに。
お掃除や除菌に。
寸法(mm)約300×750 ホワイト タイプ業務用タオル 厚さ薄手 混率(%)綿100 質量(g/枚)約38 販売区分業務用
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管して頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45398345
2026-02-16
用途:
シンナー拭き
建設業・工事業

こういった、商品をずっと
探していたので見つかってよかったです
シンナー使う時にとても使いやすいです

2025-10-07
用途:
食器用に
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

リピート購入です。主に洗った食器を拭き上げるのに使っています。ガンガン使ってセスキ炭酸水にぶち込み、たまれば洗濯機で洗う。薄いのですぐ乾きます。穴が開いたら雑巾に。以前はサラシを使っていましたが意外に水を吸わず、濡れるとペタペタくっつくのが難点でした。が、このタオルは吸水力もほどほどにあってとてもいいです。

2025-12-23
用途:
社内の掃除

年末の大掃除用に買いました。値段も安いので罪悪感もなく、真っ黒にして使い捨てられます。

2025-12-10
用途:
食器拭きと食器戸棚に敷いてます。
医療・福祉・介護関連業

ちっと薄かったですが、扱いやすいです。
使い勝手が良く、惜しげなく使えます。

2025-08-26
用途:
作業ズボンの後ろポケットに
卸売・小売業

この薄さが良いんです。たたむとコンパクトになり、ポケットに収まります。
吸水性もよくて、洗濯してもすぐに乾きます。使い続けた後は、雑巾になり何でも拭けます。

1人が参考にしています
2025-08-06
用途:
展示会のボトルの拭き作業や社内で使用
製造業

お中元やお歳暮でもらうタオルが減少したため、初めて購入。
確かに薄いですが、このお値段なら納得の商品でした。
綺麗なタオルを使用したい展示会などでは重宝しました。

対象商品:
45398345
2025-09-17
用途:
汗拭きや頭に巻く 薄さがちょうどいい
卸売・小売業

現場で頭に巻いたり
汗拭きに使用してます。
ちょうどいい薄さなので嵩張らない。
洗濯して使ってもよし。
ウェスとして使ってもよし。
もう少し値段が安くければ嬉しい。

対象商品:
45398345
2025-07-08
用途:
厨房で作業台拭き
卸売・小売業

うすくて絞りやすく乾燥も速いので良かった
そのうえ安価で助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする