タオル 業務用 厚手

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 45398397 品番 -
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

綿100%のタオルです。
しっかりとした肌触りの厚手タイプです。
豊富なカラーバリエーションでシーンによって使い分けができます。

用途
屋外作業やアウトドアなどの汗の拭きとりに。
お掃除や除菌に。
寸法(mm)約340×850 ピンク タイプ業務用タオル 厚さ厚手 混率(%)綿100 質量(g/枚)約69 販売区分業務用
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管して頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
会社のトイレ・キッチン
丸十服装株式会社 様 (卸売・小売業)

厚手と書いてありますが、厚くはないです。
温泉宿でもらうタオルよりもは厚みがあり、お年賀でいただくタオルの中で一番薄いタオルよりまだ薄いかも?くらいの厚みです。
個人的にはあまり厚いタオルよりも、このくらいの方が乾きやすくて使いやすいと思いますが、ホテルみたいな厚みを期待したらガッカリすると思います。

1人が参考にしています
2026-01-19
用途:
作業場の清掃
製造業

厚手の生地でしっかりしているため、業務での使用で重宝しています

2026-02-09
用途:
機械の吸水用
製造業

使用前の洗濯をした所、生地は透けて無いので厚みは多少あるかと思います。

対象商品:
45398370
2025-11-14
用途:
ヘアーサロンでカット時の首巻きに使います。
カッティングエクスプレス 様 (サービス業)

いつも愛用しているものなので気に入っています。冬場はコレを使い夏場は薄手のモノに変えます。

2025-12-22
用途:
自宅での日常生活
製造業

コストパァフォーマンスが大変良いと思います。丈夫です。

2025-10-19
用途:
日常使い
建設業・工事業

すでに何回も購入していて、普段使いに使用するのには問題ありません。色違いも購入して使い分けしています。

対象商品:
45398370
2025-09-17
用途:
フェイスタオルとして
その他業種

厚過ぎる物は乾燥に時間がかかったり、半乾きで臭いが付いたりするので、我が家ではフェイスタオルをバスタオルとして使用しています。こちらの商品はコスパも良く厚さもちょうど良いので、まとめ買いして気軽に使えます。

2025-10-07
用途:
日常
その他業種

以前注文した厚手タオルは名前だけの厚手タオルでしたが、こちらのタオルは名前通りの厚手タオルで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする