※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード45398440品番ZEROG2LN-KJC
参考基準価格(税別)¥349,000販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン
NAVI機能、リモコン回転機能付
4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能
手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付
本体に直接三脚の取り付けができます
リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付
電源は別売のACアダプターでも使用できます