ZEROG2LN-KJCSET レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 45398449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZEROG2LN-KJCSET レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 45398449
ZEROG2LN-KJCSET レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 45398449
ZEROG2LN-KJCSET レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 45398449
ZEROG2LN-KJCSET レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 45398449
ZEROG2LN-KJCSET レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 45398449
ZEROG2LN-KJCSET レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 45398449

レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード45398449品番ZEROG2LN-KJCSET
参考基準価格(税別)¥355,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン
NAVI機能、リモコン回転機能付
4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能
手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付
本体に直接三脚の取り付けができます
リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付
電源は別売のACアダプターでも使用できます

用途
基準出し用レーザー墨出し器
仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500種別三脚セット精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする