※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZEROG2LS-KJCSET レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 45398467 ZEROG2LS-KJCSET レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 45398467 ZEROG2LS-KJCSET レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 45398467 ZEROG2LS-KJCSET レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 45398467 ZEROG2LS-KJCSET レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 45398467 ZEROG2LS-KJCSET レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン) 45398467

レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45398467 品番 ZEROG2LS-KJCSET
参考基準価格(税別)¥292,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能
手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付
本体に直接三脚の取り付けができます
リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付
電源は別売のACアダプターでも使用できます

用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 種別受光器・三脚セット 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 照射ライン矩十字・横全周 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする