Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 防犯ブザー
抗菌防犯ブザー 生活防水タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45398589
品番
GE071ABN
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
抗菌加工で清潔・安心
生活防水品。防水試験IPX3適合
電池確認ボタン付きでLEDで残量をチェック可能です
大音量85dB。ランドセル対応ベルト、名札シート付。
ピンプラグは引き抜けるタイプ
用途
非常時にリングを引っ張り大音量で警告!
仕様
電池確認ボタン付(LEDで残量チェック)、ランドセル対応ベルト付、名札シート付 付属品テスト用リチウム電池1個
色
ブルー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×24×45(突起部含まず)
防水仕様
生活防水(防水試験IPX3適合)
音量(dB)
85