国産人工芝「ペンタゴン スターグラス」1m×10m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード45398659 品番P-8000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

国産カーペットメーカーが手がけた業界初の光触媒で抗菌・抗ウィルス作用を持つ素材の人工芝 「ペンタゴスターグラス」!
従来の起立タイプであるC型を更に細くする事により、起立性・復元性に優れ、肌触りも良く、あらゆるシーンにご使用頂ける高機能人工芝に仕上げております。
ボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝で、東京大学先端研と株式会社富士通研究所の共同研究、複合10機能人工芝。
多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。
ソフトな感触と快適なクッション性があります。
制電、抗菌、防炎、消臭、防カビ、抗アレル物質、軽量、抗ウイルス、セルフクリーンの機能を持つ信頼の国内生産!
光触媒チタンアパタイト採用で、細菌やウイルス・花粉などの空気中の有害物質を従来の光触媒より格段に高い吸着力でとらえ、太陽の光によってCO2(二酸化炭素)+H2O(水)に分解し、機能が継続します。
スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。
充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。
日本防火協会認定の防火登録品です。
天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。
スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。

用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など 仕様透水穴:あり 形状パイル断面:細いC型 厚さ(mm)32 タイプ起立 長さ(m)10 番号防災:E2210133 材質(基布)ポリプロピレン パイル長(mm)30 材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸) 裏面SBRコーティング 幅(m)1
注意
※加熱等で変形する恐れがあります。又、火気の使用は火災の原因となりますのでご注意ください。
※製造過程の都合上、形、サイズ等に多少バラツキがあります。又、端部分の芝糸がほつれやすくなっております。
※熱、紫外線、温度、水分等の外的要因の影響により、製品の劣化を早める可能性があります。特にアスファルト面は高温になるのでご注意ください。
※高温下では製品表面が熱くなり火傷の恐れがあります。又、直接歩行した際にストッキング等が破れる可能性がありますので、履物を着用してください。
※全面接着と比べ、置き敷き施工は人工芝の劣化を早期に促進させることがありますのでご注意ください。
※納品後は、早めに人工芝の巻きグセやしわを充分に伸ばし、芝目の方向を揃えて仮敷きを行ってください。
※端部分は出隅、入隅にあわせて切れ込みを入れ施工場所の形状に合わせてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする