法山本店
法山本店の ネット・シート・マルチ
法山本店の シート
法山本店の 防草シート
ポリエステル防草シート 2mX50m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
45398677
品番
HS-W2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途
人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.35
長さ(m)
50
構造
高密度不織布
使用目的
除草
質量(g/m
2
)
100
遮光率(%)
98以上
幅(m)
2
通気性
あり
耐用年数(年)
砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的
透水性
あり
注意
※チガヤ等の強い雑草は貫通する場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません