※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150404-GK MC5115 旋削用インサート DNMG-GK 三菱マテリアル 45399088 DNMG150404-GK MC5115 旋削用インサート DNMG-GK 三菱マテリアル 45399088

旋削用インサート DNMG-GK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード45399088 品番DNMG150404-GK MC5115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄の中切削用補間ブレーカ。
汎用性が高い全周ブレーカ。平坦ランドが高い刃先安定性を維持します。

用途中切削用 形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種MC5115 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号GK 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
注意
※商品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする