※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用インサート DNMG-GK
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
45399106
品番
DNMG150404-GK MH515
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄の中切削用補間ブレーカ。
汎用性が高い全周ブレーカ。平坦ランドが高い刃先安定性を維持します。
用途
中切削用
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
ブレーカ
あり
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
材種
MH515
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
GK
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
注意
※商品画像は代表画像です。
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった