曜日別特売
SNMG190616-RS MP9025 旋削用インサート SNMG-RS 三菱マテリアル 45402624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG190616-RS MP9025 旋削用インサート SNMG-RS 三菱マテリアル 45402624
SNMG190616-RS MP9025 旋削用インサート SNMG-RS 三菱マテリアル 45402624

旋削用インサート SNMG-RS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種MP9025注文コード45402624品番SNMG190616-RS MP9025
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。
ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。

用途
荒加工用
形状正方形90°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)7.93勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.10ブレーカありコーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種MP9025ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号RS等級記号M内接円IC(mm)19.05
注意
※商品画像は代表画像です。

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする