曜日別特売
MVS0220X20S030 DP1020 MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45407820

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVS0220X20S030 DP1020 MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45407820
MVS0220X20S030 DP1020 MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45407820

MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(Φmm)2.2
全長(mm)94.4
94.4
55.2
60.2
66.2
68.2
68.3
68.4
74.2
74.3
74.4
74.5
78.3
81.5
82.2
84.3
86.3
94.3
94.5
95.3
102.4
103.5
107.4
107.5
117.5
118.4
132.5
使用可能長さ(mm)44.4
44.4
7.2
15.8
16.5
17.2
18
20.1
20.2
20.8
21.9
22.2
24.2
24.4
25.2
26.2
27.7
28.3
30.2
30.3
30.5
32.3
32.7
34.1
34.3
35.3
36.3
37.8
38.3
39.2
40.3
42.4
42.8
45.3
46.4
47.8
48.3
48.4
50.4
50.5
51.3
52.5
52.9
54.5
55.4
56.5
57.9
58.5
60.4
63
65.5
66.4
68
69.4
70.5
73
81.5
87.5
内容量1本注文コード45407820品番MVS0220X20S030 DP1020
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。
小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。

用途
小径深穴加工
全長(mm)
94.4
刃径(Φmm)
2.2
首下長(mm)
52.4
フルート長(mm)
51.4
使用可能長さ(mm)
44.4
仕様
(オイルホール)あり
材質
超極微粒子超硬
刃数
2
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
140
コーティング
DP1020
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
94
シンニング
Xシンニング
加工穴深さ(L/D)
20
寸法差(mm)
(先端と肩部)0.4
許容差(mm)
(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06
コーティングタイプ
PVDコーティング
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする