※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWAE0120X04S030 DP102A 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE Miniサイズ 三菱マテリアル 45414305 DWAE0120X04S030 DP102A 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE Miniサイズ 三菱マテリアル 45414305

自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE Miniサイズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45414305 品番 DWAE0120X04S030 DP102A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

切れ味と耐久性を両立した新刃先処理:三菱独自の新刃先処理により、切れ刃の安定性を保ち優れた耐欠損性、耐摩耗性を発揮します。
PVDコーテッド材種 DP102A:潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において、優れた耐摩耗性を発揮します。
タフでユニークなフォルム:首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用し、工具剛性の向上と切りくず排出性の確保を両立させました。
切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が50%程度向上し、高精度加工を実現します。

用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。 仕様(オイルホール)なし 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)135 刃径(Φmm)1.2 首下長(mm)11.6 コーティングDP102A ねじれ角(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 フルート長(mm)11.1 使用可能長さ(mm)5 機能長さ(mm)44.8 シンニングXRシンニング 加工穴深さ(L/D)4 寸法差(mm)(先端と肩部)0.2 許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06 コーティングタイプPVDコーティング
注意
※本製品は小型旋盤の加工スペースに合わせて設計されているため、LU寸法を超える加工深さは推奨いたしません。
※ドリルの取り付け振れ精度は0.03mm以下にて保持してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする