メイワパーツ
メイワパーツの 店舗運営用品
メイワパーツの 値付け/タグ用品
メイワパーツの プライスカード・プライスキューブ
めくるんmini
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
45414664
品番
背景白-文字色カラフル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
クリアペット裏には両面テープ付。引っかけ穴を使用する場合は、後ろから立ち上げてご使用ください。
用途
イベント日付表示、時間表示、金額表示、誕生日表示や誕生日会の装飾
文字内容
0〜9の数字
質量(g)
約14(クリアペット含む・マグネットシート未使用の場合)
桁数
2桁
文字色
カラフル
寸法(高さH×幅W)(mm)
115×74(PET含む)、フック穴を出した状態:130×74
入数(個)
2
背景色
白
注意
※屋外では使用できません。
※こちらは1袋に数字カードが2個入っています。