曜日別特売
- KOブラックマルチ (20)シート みかど加工 45415100

- KOブラックマルチ (20)シート みかど加工 45415100
- KOブラックマルチ (20)シート みかど加工 45415100
- KOブラックマルチ (20)シート みかど加工 45415100
- KOブラックマルチ (20)シート みかど加工 45415100
- KOブラックマルチ (20)シート みかど加工 45415100

KOブラックマルチ (20)シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
幅(mm)1350
内容量1セット(3本)注文コード45415100品番-
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

KOマルチは特殊な反射で有翅アブラムシ・アザミウマ(スリップス)などの害虫に対し、飛来抑制効果を発揮することにより害虫媒介によるウイルス病
を軽減します。
初期生育におけるウイルス病被害の軽減化は減農薬に貢献し、2~3割の増収と品質の向上につながります。

用途3ヶ年にわたり(財)日本植物調節剤研究協会を通じ、委託試験を実施した結果、有翅アブラムシ、ミナミキイロアザミウマの飛来抑制効果が認められ、同協会より生育調節資材の認定マークを受けております。幅(mm)1350厚さ(mm)0.02長さ(m)200質量(kg/本)5
注意
※KOブラックマルチは銀色面をオモテにして、床面に密着するように張ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする