※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
honeywell
honeywellの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
honeywellの スイッチ
honeywellの トグルスイッチ
4TL1-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45416218
品番
4TL1-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
位置
Keyway:1-2、4-5、7-8、10-11
Opposite Keyway:2-3、 5-6、 8-9、11-12
仕様
●Description-:military-grade toggle switch●Sealing:qualified to MIL-DTL-3950
取付
Bushing 15/32 in (0.47 in) Φ
極数
4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
26.7×33.5×22.6
定格電流(A)
Up to 20、ac and dc capability
動作温度(℃)
-65〜71
回路
4PDT
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクション
2 position、momentary and maintained