FSK-5

FSK-5 FSC(R)認証完封箸 100膳入り 九州紙工 45416518 FSK-5 FSC(R)認証完封箸 100膳入り 九州紙工 45416518

FSC(R)認証完封箸 100膳入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100膳) 材質FSC(R)認証(FSC-C126057)紙、植林元禄箸 未晒し 仕様爪楊枝入り 注文コード45416518 品番FSK-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は材質・色・仕様6種類から選べます 他の種類を見る

箸袋にFSC(R)認証(FSC-C126057)材を使用した環境にやさしい一品です。ナチュラルでシックな風合いを大切にしているカフェなどの飲食店、テイクアウトのお弁当用などに。<br>個包装で衛生的に保管できます。

仕様爪楊枝入り 材質FSC(R)認証(FSC-C126057)紙、植林元禄箸 長さ(mm)210 未晒し タイプ元禄箸 FSC認証認定 FSC認証番号C126057

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする