時短オーブンレンジ 15L フラット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45417349 品番 YRZ-WF150TV(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

圧倒的時短と省エネに特化。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離が近いので温めまでが早い。
スチーム、オーブン、グリル、トースト、レンジの5種類で幅広く調理をサポート。時短&省エネで暮らしにゆとりをもたらします。
レンジは100W相当/200W相当/500W/600W/1000Wと切替が出来るので、解凍から温めまでをすばやくサポート。
縦開きドア設計。ワイドフラット庫内でお手入れ簡単。左右後方は壁にぴったり付けOK。角皿スタンド付き。

用途あたため、解凍、オーブン調理、蒸し調理、グリル調理、トーストに。電子レンジ/オーブン/レンジ/グリル/トースター/フラット/ワイドフラット/15L/あたため/解凍/トースト/のみもの/牛乳/お弁当/調理/温野菜/ゆで野菜/ケーキ/クッキー/縦開き/ドア/スチーム/タイマー/自動メニュー/32種/オートメニュー/新生活/おしゃれ/シンプル/一人暮らし/二人暮らし/時短/タイパ 付属品スチーム小皿×1、角皿×1、角皿スタンド×2、取扱説明書兼保証書×1 質量(kg)11.4 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)オーブン:1370、グリル:730、電子レンジ:1300 電源コード(m)約1.4 温度調節範囲(℃)オーブン:40、100〜200 発振周波数電子レンジ:2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.4×35.6×30.2 高周波出力(W)電子レンジ:1000/600/500/200相当/100相当 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)庫内有効:35.3×29.3×13.5 庫内容量(L)15 年間消費電力量(kWh/年)オーブン機能:8.8、グリル:69.6、電子レンジ機能:59.2
取扱説明書:(3.25MB)

商品説明動画

高効率オーブンレンジ(15L)YRZ-WF150TV/NERZ-WF150TV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする