用途あたため、解凍、オーブン調理、蒸し調理、グリル調理、トーストに。電子レンジ/オーブン/レンジ/グリル/トースター/フラット/ワイドフラット/15L/あたため/解凍/トースト/のみもの/牛乳/お弁当/調理/温野菜/ゆで野菜/ケーキ/クッキー/縦開き/ドア/スチーム/タイマー/自動メニュー/32種/オートメニュー/新生活/おしゃれ/シンプル/一人暮らし/二人暮らし/時短/タイパ
付属品スチーム小皿×1、角皿×1、角皿スタンド×2、取扱説明書兼保証書×1
質量(kg)11.4
色グレー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)オーブン:1370、グリル:730、電子レンジ:1300
電源コード(m)約1.4
温度調節範囲(℃)オーブン:40、100〜200
発振周波数電子レンジ:2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.4×35.6×30.2
高周波出力(W)電子レンジ:1000/600/500/200相当/100相当
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)庫内有効:35.3×29.3×13.5
庫内容量(L)15
年間消費電力量(kWh/年)オーブン機能:8.8、グリル:69.6、電子レンジ機能:59.2