ステンレストレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45417760 品番 A-77672
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

作業がしやすい浅型トレイ形状。切った野菜の一時置き、パンのつぶし、食材の下ごしらえ、調味料トレイ、キッチンツールの収納など様々なシーンで使えます。

用途料理の下ごしらえ、解凍、キッチンツール置き、お菓子作りなどに。トレー/バッド/料理/調理/お菓子/飲食店/居酒屋/カフェ/厨房 材質18-8ステンレス サイズ1/4サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×11.3×0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45417717
2024-03-07
用途:
化粧品製造時の製品保管
その他業種

とても薄いので重ねて保管するときに場所を取らず便利です。
凹凸が少ないので清潔に保てます。ギラつくステンレスではないので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする