A-77027 蓋付き深型ステンレスバッド・角型ザルセット アーネスト 45417909

A-77027 蓋付き深型ステンレスバッド・角型ザルセット アーネスト 45417909
A-77027 蓋付き深型ステンレスバッド・角型ザルセット アーネスト 45417909
A-77027 蓋付き深型ステンレスバッド・角型ザルセット アーネスト 45417909
A-77027 蓋付き深型ステンレスバッド・角型ザルセット アーネスト 45417909
A-77027 蓋付き深型ステンレスバッド・角型ザルセット アーネスト 45417909
A-77027 蓋付き深型ステンレスバッド・角型ザルセット アーネスト 45417909
A-77027 蓋付き深型ステンレスバッド・角型ザルセット アーネスト 45417909
A-77027 蓋付き深型ステンレスバッド・角型ザルセット アーネスト 45417909

蓋付き深型ステンレスバッド・角型ザルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード45417909品番A-77027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

角型だからデッドスペースが少なく積み重ねて収納が可能。深めの形状なので鶏肉の漬け込みや酢の物などの漬け込みに便利。バットには専用の蓋が付いているので、冷蔵庫に積み重ねて保管できます。ザルと組み合わせてお米研ぎや野菜の水切りにも使えます。

用途ザル、バッド、保存容器として。水戻し/下味/湯切り/水切り/米研ぎ/パスタ/そば/ラーメン/スタッキング可能/セット/フタ付きセット内容バット×2、角ザル×2、蓋×2材質バット/角ザル:ステンレス、蓋:ポリエチレン質量(g)(バット)240、(角ザル)140、(蓋)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バット)22×16×6、(角ザル)22.5×16×6、(蓋)22.5×16×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする