曜日別特売
A-76080 計量9スプーン アーネスト 45417979

A-76080 計量9スプーン アーネスト 45417979
A-76080 計量9スプーン アーネスト 45417979
A-76080 計量9スプーン アーネスト 45417979
A-76080 計量9スプーン アーネスト 45417979

計量9スプーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード45417979品番A-76080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

大さじ小さじ9種類の計量これ一本。液体軽量もOK。いくつもスプーンを使う必要がないので洗い物も減って楽に。
計量レバーを目盛に合わせてスライドさせるだけで、使いたいサイズを使いたいときにサッと計量できます。

用途計量スプーンとして。液体/固体/砂糖/調味料/片栗粉/しょうゆ/みりん/酒/お酢/はかりグリーン種類【計量】大さじ1、小さじ2と1/2、小さじ2、小さじ1と1/2、小さじ1、小さじ3/4、小さじ1/2、小さじ1/4、小さじ1/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×22×2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする