用途イベント用簡易テントとして。お祭り/ステージ/フリーマーケット用/マルシェ用/運動会用/越智工業所/屋外イベント/音楽フェス/夏フェス/学園祭/学校/学祭/業務用/行事/催事/屋台/式典用/集会/折りたたみ/大型イベント/模擬店/野外イベント/野外フェス/野外ライブ/地鎮祭/日除け/保育園/小学校/中学校/高校/防災用/医療用/売店/
材質スチール、ターポリン、ポリエステル100%
質量(kg)パイプ:59
規格2×3(間)
組立時間約10-20分/2名
床面積(m2)18.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)531×355×307