ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ17レンジャー S/W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45425076 品番501340
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!

用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ) 材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂 取付方式交換式 仕上クロームメッキ ブレード長さ(mm)運転席/650、助手席/650 適合車種日野4t'17レンジャー標準/ワイド車(H29.5〜)
関連資料:(0.48MB)
注意
※501358/501359は標準幅車用です。ワイド車には取付出来ません
※車両フロントガラスはカーブがきつい為、助手席側ワイパーブレードがガラスに完全に密着せずに浮き上がってしまう場合がございます。予めご了承下さい
※取付やフロントガラスを清掃する際はアームホルダーカバーが傷つかないよう、ゆっくりアームを持ち上げて下さい
※型式による適合照会は行っておりませんので実際のお車形状をご確認のうえお求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする