キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの 収納ボックス/ケース
キングジムの ファイルボックス
フラクタス ボックスファイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2冊)
注文コード
45425180
品番
4833-2-GY
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使う場所を選ばないシンプルなデザイン
カット面まで同一色の上質な仕上がり
高級感を演出する折り返し処理で強度もアップ
材質
紙
サイズ
A4 ヨコ型
質量(g)
約155(1冊あたり)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約245×100×320(組み立て時)
色(本体)
グレー