ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500P

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45425207 品番SR-R2500P
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

2つの「テプラ」PRO用アプリ「Hello」「TEPRA LINK 2」とBluetooth®で接続して、お手持ちのスマホから簡単にラベルを作ることができます。
本体は、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3 形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)で駆動するため、場所を選ばずにどこでもラベルを作ることができます。
4〜18mm幅の「テプラ」PROテープカートリッジに対応。
豊富なバリエーションを取り揃えているカートリッジから自分好みのラベルを作ることができます。

シリーズテプラ 対応テープ幅(mm)4〜18 色(本体)ホワイト
関連資料:(1.75MB) 取扱説明書:(12.49MB)

商品説明動画

「テプラ」PRO SR-R2500P 商品紹介動画
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
子どものお名前シール
その他業種

良い点
コンパクトで邪魔にならない。アプリも簡単に操作できた。
書体も可愛いものがあってよかった。
悪い点
ハーフカットが出来ないので、いちいち余白が切られて
から出てくる。ハーフカットに慣れているので、はがす
のが一苦労。
単3電池6本でどれくらいもつのか。
電池の廃棄等考えると多少高くてもACアダプタ対応に
すればよかったかも。

1人が参考にしています
対象商品:
45425207
2025-04-08
用途:
工具箱や部品箱の表示に使用しています

いつでもどこででも使用できますからとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする