キングジム
キングジムの PCアクセサリー
キングジムの PCバッグ/キャリングバッグ
キングジムの カジュアルPCバッグ
PCトート ジプト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
11.6
色
クロ
材質
PU
注文コード
45425250
品番
8442-BK
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ・色・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シーンに合わせてマチ幅を変えられこれ一つで外出できる!
マチ幅変更時にわずらわしいファスナーの留め直しが不要なダブルファスナー式!
収納ポケット付きで荷物がすっきりとまとまる!
材質
PU
色
クロ
質量(g)
250
耐荷重(kg)
3
適合サイズ
11.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
マチを閉じた状態:約310×240×25、マチを開いた状態:約310×240×80