キングジム
キングジムの PCアクセサリー
キングジムの PCバッグ/キャリングバッグ
キングジムの カジュアルPCバッグ
PCトート ジプト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
13.3
色
アオ
材質
ナイロン
注文コード
45425268
品番
8460-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
適合サイズ・色・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シーンに合わせてマチ幅を変えられこれ一つで外出できる!
マチ幅変更時にわずらわしいファスナーの留め直しが不要なダブルファスナー式!
収納ポケット付きで荷物がすっきりとまとまる!
材質
ナイロン
色
アオ
質量(g)
200
耐荷重(kg)
5
適合サイズ
13.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
マチを閉じた状態:約380×280×25、マチを開いた状態:約380×280×90