PCトート ジプト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ13.3 クロ 材質ナイロン 注文コード45425277 品番8460-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は適合サイズ・色・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

シーンに合わせてマチ幅を変えられこれ一つで外出できる!
マチ幅変更時にわずらわしいファスナーの留め直しが不要なダブルファスナー式!
収納ポケット付きで荷物がすっきりとまとまる!

材質ナイロン クロ 質量(g)200 耐荷重(kg)5 適合サイズ13.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)マチを閉じた状態:約380×280×25、マチを開いた状態:約380×280×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする