HN-C11 HITOTOKI NOTE コミックサイズ キングジム 45425374 HN-C11 HITOTOKI NOTE コミックサイズ キングジム 45425374 HN-C11 HITOTOKI NOTE コミックサイズ キングジム 45425374 HN-C11 HITOTOKI NOTE コミックサイズ キングジム 45425374

HITOTOKI NOTE コミックサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード45425374 品番HN-C11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手帳とノートのいいとこどり
手帳のような罫線。ノートのように日付はブランク。
書きたいときに書きたい分だけ。自分のペースで使い切れるノートです。

セット内容カバー、下敷き、ノート 材質カバー(PVC)、下敷き(PET)、ノート(紙) ブルーム サイズコミックサイズ 質量(g)85 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)174×112×5 ページ数99ページ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする