キングジム
キングジムの ノート・メモ
キングジムの ノート
キングジムの ノートカバー
HITOTOKI NOTE コミックサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
45425399
品番
HN-C13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
手帳とノートのいいとこどり
手帳のような罫線。ノートのように日付はブランク。
書きたいときに書きたい分だけ。自分のペースで使い切れるノートです。
セット内容
カバー、下敷き、ノート
材質
カバー(PVC)、下敷き(PET)、ノート(紙)
色
ミズアソビ
サイズ
コミックサイズ
質量(g)
85
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
174×112×5
ページ数
99ページ